ba9s 電球 6vのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
57件の「ba9s 電球 6v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン 電球」、「6.3V 1W LS-6」、「ルーカステールランプ 12v 23 電球」などの商品も取り扱っております。

パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)ランキング2位
1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&Hランキング4位
1個ほか
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ランキング5位
1個ほか
129税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859税込945
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18適合一般
1箱(10個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
269税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
1,520税込1,672
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
1個
799税込879
当日出荷

1個
199税込219
当日出荷


1セット(2個)
299税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)